IDEC(和泉電気)
IDEC(和泉電気)の 制御機器・PLC・リレー
IDEC(和泉電気)の リレー
IDEC(和泉電気)の リレーその他関連用品
EB4C形リレーバリア(耐圧・本質安全防爆構造) EB4C-R
商品レビューを投稿する
19日以内出荷
返品不可
19日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
電源電圧(V)
AC100〜240
仕様
●収納回路数:3
注文コード
29181268
品番
EB4C-R03AN
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥94,578
販売価格(税別)
¥
85,980
バスケットに入れる
この商品は
電源電圧・仕様
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●収納回路数:3
質量(kg)
約4
出力
リレー
電源電圧(V)
AC100〜240
型式検定合格番号
第TC21220号