曜日別特売
KS962 トレピカ 茶しぶ ボトルクリーナー アイセン 29182774

トレピカ 茶しぶ ボトルクリーナー

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本注文コード29182774品番KS962
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥538
販売価格(税別)
489

水だけで茶渋が落とせる柄付きスポンジ!超極細ブラシ繊維「トレピカ」とアクリル繊維で水だけで汚れを落とす水筒用柄付きスポンジです。
コップ・タンブラー・ポット・保存ビンなどの茶渋・水垢などをスッキリ落とします。
ハンドルは、クランク状でボトルの肩などの洗いづらい部分にも密着、ブラシは柔らかく底に当たるのでしっかり汚れを落とします。
細口ボトルにもお使いいただけるスリム型です。35cmの長さがありますので、長めの水筒にも便利です。

材質ポリエステル、アクリル、ポリウレタンフォーム、ポリプロピレン寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)4×4×35.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 29182774
2021-04-08
用途: 切削加工品内部洗浄

用途とは違うのですが、ブラシタイプの物では残油が多かったのですがこのクリーナーでは良く落ちており満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グリス除去装置・業務用清掃ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする