アイセン
アイセンの 掃除用具
アイセンの スポンジ
アイセンの スポンジたわし
泡立つスポンジ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
29182826
品番
KS351
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥164
販売価格(税別)
¥
149
バスケットに入れる
小さく細かな穴による豊かな泡立ち。通気性の高いウレタンで洗剤を含ませたまま置いておいてもぬるぬるしない。
材質
ブラシ部:ポリエステルスポンジ部:ポリウレタンフォーム
色
グリーン/ピンク
仕様
アソート
規格
超極細ブラシ
繰り返し・詰め替え
対応