アイセン
アイセンの バス用品
アイセンの ボディタオル/ボディブラシ
ナイロンタオル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
29183063
品番
BHN02
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥263
販売価格(税別)
¥
239
バスケットに入れる
泡立ちがよくさっぱりとした洗い心地のナイロンタオルです。
少なめのソープでも泡立ちがよく使いやすい。
色
ブルー
仕様
かため
材質
ナイロン
規格
100cm
寸法(cm)
約28×100
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。