アイセン
アイセンの バス用品
アイセンの ボディタオル/ボディブラシ
ナイロンタオル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
29183088
品番
BHN03
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥263
販売価格(税別)
¥
239
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
泡立ちがよくさっぱりとした洗い心地のナイロンタオルです。
少なめのソープでも泡立ちがよくここちよい刺激で使いやすい。
体の大きな方も背中が洗いやすいロングタイプ。
色
グリーン
仕様
ふつう
材質
ナイロン
規格
110cm
寸法(cm)
約28×110