TLB-510 デリクラブ ランチボックス アスベル 容量510mL 1段 29183614

デリクラブ ランチボックス

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード29183614 品番TLB-510
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

レンジ&食洗機対応!シンプルなランチボックス「デリクラブ」シンプルで機能的な1段ランチボックスです。
4点ロック方式のフタ&パッキンでしっかり汁漏れを防ぎます。
おかずの区分けに便利な中仕切り付きで、容器半分にご飯を入れると200mLお茶碗で約1.2杯分になります。
フタがくっつきにくい自動エア弁付きです。フタに高さがあるのでおかずがつぶれにくいです。
フタを外せば電子レンジでご使用いただけ、食洗機にもかけられます。

ネイビー 容量(mL)510 材質本体、フタ、仕切、弁本体:PP他 段数1段 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)17.6×10.6×6.6

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
29183614
2021-01-26
用途:
しっかりした作り

弁当入れて会社に持っててますが、フタを外せばレンジもチンできます。
フタもキッチリしまり、見た目もいいです。なにせ安いのも買いです。

対象商品:
29183623
2019-04-24
用途:
妻のお弁当箱
市川企画 様 (サービス業)

レンジでチン出来て、妻も大変喜んでいました。
汁漏れもなく良い商品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする