6802 SP 分別ダストボックス ペダル 2段 ワイド アスベル 29183849

SP 分別ダストボックス ペダル 2段 ワイド

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード29183849 品番6802
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

薄型ワイド2段ペダルペール薄型・縦型・2段分別ごみ箱。場所を取らない奥行き28cmの薄型設計!スタイリッシュなデザイン。
上段は手前に引き出すように開くフラップ式。下段は足でオープンできるペダル式。容器は取り外して丸洗い可能。
容器はポリ袋をかけやすいスリット入り。転倒防止金具・キズ防止スベリ止め付き。
使用できるポリ袋サイズ:上・下段とも/市販45L用ポリ袋(幅650×高さ800mm)。

材質天板・本体容器:ポリプロピレン、ペダル:ポリスチレン、スベリ止め:シリコーンゴム、転倒防止部品:スチール(樹脂コーティング) 容量(L)40 ブラック 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)40×28×76

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「分別用ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする