オーエ
オーエの 掃除用具
オーエの たわし
オーエの パームたわし
乙姫本亀束子
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
29184129
品番
55101
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥131
販売価格(税別)
¥
119
バスケットに入れる
昔から長く愛されている、天然やしの実繊維のたわし。
材質
純植物性繊維【コイヤファイバー】、針金
質量(g)
52
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約8×9.5×5
繰り返し・詰め替え
対応