風呂ふた 組合せ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード29184147 品番W-14
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

パネル型の組み合せ風呂フタ3枚組スッキリした浴室イメージにピッタリのパネル型扱いやすい軽量タイプ。
平面なのでサッと洗い流せ、お掃除しやすい。抗菌防カビ加工。SGマーク認定商品。

寸法(幅W×長さL)(cm)【組合せ】78×138、【適合】80×140 材質本体:アルミ樹脂複合板(中芯PE)、ふち:ポリエチレン

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
29184147 W-14 57251830 79143 組合せ風呂ふた W-14 3枚組 オーエ 組合せ風呂ふた W-14 3枚組 オーエ 1個 13,980 税込15,378 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
29184147
2021-08-21
用途:
浴槽の蓋
株式会社煖エ工業 様

サイズが760×1380を注文しました。浴槽がBの
形のため両サイドの寸法はよいが中間部が長すぎる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「浴室用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする