オーエ
オーエの 掃除用具
オーエの たわし
オーエの パームたわし
ピコルなちゅらるタワシ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
29184165
品番
50347
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥142
販売価格(税別)
¥
129
バスケットに入れる
天然素材のたわし
材質
純植物性繊維【コイヤファイバー】、針金
色
ホワイト
質量(g)
38
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
7×10.5×4
繰り返し・詰め替え
対応