オーエ
オーエの 掃除用具
オーエの スポンジ
オーエの スポンジたわし
お風呂きれい ツインバスクリーナー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
29184488
品番
67133
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥263
販売価格(税別)
¥
239
バスケットに入れる
不織布綿で汚れを落とす
材質
ポリウレタンフォーム、ナイロン不織布
色
ブルー
質量(g)
23
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
8×16×5
適合用途
風呂掃除
繰り返し・詰め替え
対応