オーエ
オーエの 掃除用具
オーエの スポンジ
オーエの ネットスポンジ
CK ネットバススポンジ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
29184497
品番
67901
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は179円となります。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥186
販売価格(税別)
¥
169
バスケットに入れる
細かなネットで汚れをしっかり洗い落とす。
材質
(スポンジ)ポリウレタンフォーム(ネット・ヒモ)ポリエステル
色
ブルー
質量(g)
20
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
8×18×5
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。