オーエ
オーエの 掃除用具
オーエの スポンジ
オーエの スポンジたわし
CK バススポンジ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
29184506
品番
67903
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥186
販売価格(税別)
¥
169
バスケットに入れる
キズをつけにくく汚れをしっかり洗い落とす。
材質
ポリウレタンフォーム、ナイロン・ポリエステル不織布
色
ブルー
質量(g)
17
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
8×15.5×5
繰り返し・詰め替え
対応