オーエ
オーエの 水廻り部材
オーエの 浴室用品
オーエの 風呂ふた
風呂ふた 組合せ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(2枚)
注文コード
29184585
品番
L-16
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
パネル型の組み合せ風呂フタ単品L16スッキリした浴室イメージにピッタリのパネル型風呂ふた。
扱いやすい軽量タイプ。平面なのでサッと洗い流せ、お掃除しやすい。抗菌防カビ加工。SGマーク認定商品。
寸法(幅×長さ)(mm)
730×1580(2枚組)
材質
本体:アルミ樹脂複合板(中芯PE)、ふち:ポリエチレン
寸法(幅W×長さL)(cm)
【組合せ】73×158、【適合】75×160
商品タイプ
組み合わせ式