オーエ
オーエの 掃除用具
オーエの ブラシ
オーエの トイレブラシ
スリフトトイレケースブラシ付植毛
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
29184664
品番
81701
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
場所をとらないシンプル設計
使用場所
トイレ
材質
ポリプロピレン
色
ピンク
質量(g)
180
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
8×37×9.3
繰り返し・詰め替え
対応