やわらか便座サンク洗浄・暖房型

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード29185048 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,100
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

座り心地ふんわりやわらかな洗浄・暖房型専用便座カバー。抗菌防臭加工。洗濯OK。

使用場所トイレ 適合洗浄・暖房型専用 材質表糸:アクリル(抗菌防臭加)、芯糸:ナイロン・ポリウレタン グリーン 取付方式ホック式 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トイレ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする