オカ
オカの トイレ用品
オカの 便座シート
やわらか便座サンク洗浄・暖房型
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
29185057
品番
-
参考基準価格(税別)
¥980
販売価格(税込)
¥1,077
販売価格(税別)
¥
979
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
座り心地ふんわりやわらかな洗浄・暖房型専用便座カバー。抗菌防臭加工。洗濯OK。
使用場所
トイレ
適合
洗浄・暖房型専用
材質
表糸:アクリル(抗菌防臭加)、芯糸:ナイロン・ポリウレタン
色
イエロー
取付方式
ホック式
RoHS指令(10物質対応)
対応