バランスパック ひも付規格袋

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(200枚) 注文コード 29185775 品番 BPN10H
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥252
販売価格(税別)
229

マットタイプのポリ袋!サッと取り出しやすく便利な紐付きタイプのポリ袋10号です。
多用途に使える半透明の袋です。たっぷり200枚入り。燃やしても有毒な塩素ガスは発生しません。

材質HDPE(高密度ポリエチレン) 厚さ(mm)0.01 幅(mm)180 高さ(mm)270 サイズ(号)10 適合規格食品衛生法適合 半透明 入数(枚)200 耐冷温度(℃)-30 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:482

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-16
用途:
職場の給湯室にて

紐付きで掛けておけるし、サラサラでくっつきづらいので1枚づつ取り出しやすいです。
少量の生ごみの処理などにも使いますが、食品衛生法適合なので、頂いたお菓子などのおすそ分けなどにも使っています。

対象商品:
29185775
2022-01-02
用途:
色々と小分けする時。
株式会社桜月 様 (飲食業)

他のメーカーを使ってましたが、同じクオリティーでこちらの方が量も多くてコスパがとても良かったです。もっと前から知っていたかったです。今度からは絶対こちらを買います。

1人が参考にしています
対象商品:
29185775
2021-04-30
用途:
生ゴミ入れ
その他業種

においのある生ゴミや、掃除のゴミ、少量でもすぐに入れて結んでおきたいので、手にとりやすさは抜群。必要な場所に紐でかけておけば良いのだから

1人が参考にしています
対象商品:
29185809
2021-10-08
用途:
小分けに使用
その他業種

ちょっと素材が薄いように思いますが、問題なく使えています。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ポリエチレン袋(ポリ袋規格袋)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする