チョイス レジ袋

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(30枚) 注文コード29185863 品番CH-THL-30
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥318
販売価格(税別)
289
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ボックスタイプでバラけない!マットタイプの手提げ付きレジ袋です。手提げ式で口閉めが簡単です。
縦置きでも横置きにしても使えます。取り出し口がセンターにあり、ミシン目入りで、フタ付き・フタ無しも可能です。
燃やしても有毒な塩素ガスは発生しません。

幅(mm)400(250+150) 高さ(mm)490 マチ(mm)150 仕様HD-L 材質HD 厚さ(mm)0.0015 半透明 耐冷温度(℃)-30 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「袋・ラッピング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする