トイレブラシ ファシル カーブアルミクリーナー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード29186353 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥527
販売価格(税別)
479

アルミ樹脂でキズをつけずに汚れを落とすトイレブラシ便器の曲面が洗いやすいカーブ形状のトイレクリーナー。
和式、洋式どちらの便器にも洗いやすい角度です。
硬いアルミ粒子入りのクリーナーでキズつけずに、しっかり汚れを落とします。
握りやすいグリップ形状で手にフィットします。抗菌・防カビ加工で清潔!

使用場所トイレ 材質クリーナー:ナイロン(アルミ粒子加工不織布)、ナイロン(ソフトタイプ不織布)柄:ポリプロピレン 寸法(mm)60×85×長420 ホワイト 耐熱温度(℃)90 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする