曜日別特売
- ボディタオル ふつう ノーヴァ ボディソープタオルN キクロン 29186369

ボディタオル ふつう ノーヴァ ボディソープタオルN

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ピンク
内容量1枚注文コード29186369品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥263
販売価格(税別)
239

ここちよい肌ざわりで泡立つボディータオル泡立ちと、ここちよいシャリ感。
少量のボディーソープでもたっぷりの泡立ち。
ボディソープでも石けんでも泡立ちがよい。
水切れがよく、衛生的です。

ピンク材質ナイロン100%寸法(幅W×長さL)(cm)30×100耐熱温度(℃)90
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 29186369
2025-07-04
用途: 会社の女性従業員用に購入させて頂きました。
有限会社タイセー物流運輸・通信業

肌触りがいいとの声を、もらっています。
消耗品なんでまた、リピート購入させて頂きます。

対象商品 : 29186378
2024-01-19
用途: 買い替え

今まで使っていたボディータオルが解れてきたので、買い替えました。
泡立ちも良いと思います。

対象商品 : 29186378
2022-03-06
用途: 自宅のお風呂用
その他業種

泡立ちは良いのですが、ボリュームが無く洗いにくいです。

MonotaROからの回答

貴重なご意見誠にありがとうございます。メーカーに申し伝え今後の商品の課題として改善の参考にさせていただきます。

対象商品 : 29186369
2021-12-06
用途: ボディータオルとして
医療・福祉・介護関連業

余りにうすくてちょっとショック!試し使用後は引き出しの中です。

MonotaROからの回答

貴重なご意見誠にありがとうござます。
商品ラインナップの参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする