ケミカルジャパン
ケミカルジャパンの 袋・ラッピング用品
ケミカルジャパンの レジ袋
レジ袋 手さげ ポリ袋
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(100枚)
注文コード
29186493
品番
SB-30
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥296
販売価格(税別)
¥
269
バスケットに入れる
350mL缶が5.6本入るサイズ半透明のポリ袋手さげタイプで持ちやすい。
材質
HD
幅(mm)
300
厚さ(mm)
0.015
色
半透明
サイズ
S
高さ(mm)
360
マチ(mm)
120
RoHS指令(10物質対応)
対応