サワフジ
サワフジの 洗濯用品
サワフジの 洗濯ハンガー
スマートハンガークリップ付
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(3本)
注文コード
29187175
品番
SMC-03
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥461
販売価格(税別)
¥
419
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
シンプルデザインでシャツなどに最適。お得な3本セット。
フック回転式、ネクタイなどの小物掛け付き。強力クリップでパンツ、スカートをしっかりキープ。
材質
本体・クリップ:PP、バネ:スチール
色
ブラック
質量(g)
65
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
42×3×24