サワフジ
サワフジの 洗濯用品
サワフジの 洗濯ハンガー
スマートハンガークリップ付
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(3本)
注文コード
29187193
品番
SMC-03
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
シンプルデザインでシャツなどに最適。お得な3本セット。
フック回転式、ネクタイなどの小物掛け付き。強力クリップでパンツ、スカートをしっかりキープ。
材質
本体・クリップ:PP、バネ:スチール
色
ブルー
質量(g)
65
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
42×3×24