コンテナー カラーエース

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード29187376 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

蓋はロック式。

外寸(幅×奥行×高さ)(mm)400×275×245 用途おもちゃ・BBQ用品・洗車道具入れにレジャー用品の持ち出しに、洗車グッズの収納に、日用雑貨の整理に 材質ポリプロピレン サイズM 外寸法・幅(mm)400 外寸法・高さ(mm)245 外寸法・奥行(mm)275 コンテナ種類ベタ目 有効内寸法・奥行(mm)245 有効内寸法・高さ(mm)195 有効内寸法・幅(mm)355

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
29187376
2020-06-30
用途:
家の中の整理
電気・ガス・熱供給・水道業

買い物してきて、ついつい色々なところに置いてしまい、同じものを買ってしまったりすることが多かったのですが、これに纏めておくことで家の中での持ち運びも便利で、中身が見えるので買いすぎや重複も防止出来て買って良かったです。ついリピしてしまいました。

対象商品:
29187376
2019-03-15
用途:
ケミカルの整理

高さがあるので、スプレー缶を立ててしまうことが可能です。日本製で、天馬のプレクシーボックスMと大体底面積が同じなので積み重ね可能です。ロックは天馬もサンコーも可能ですが、高さの分、こちらの方がたくさん入ることはすぐれており、プレクシーボックスは、持ち手が腕にかけられるほど長めな事、フタが平面であることがいいところでしょうか。

1人が参考にしています
対象商品:
29187376
2019-01-26
用途:
野球チームの試合の時にコーヒーなどの小物を入れる
サービス業

中身が見えるので何が入っているかわかりやすいし、取手が2つあり持ちやすくちょうどよい大きさです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする