ホースジョイント

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード29188469 品番QG004DB
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月3日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥395
販売価格(税別)
359

ホース同士をつないで延長できる商品です。
ホースの一部が破損した場合にも、補修アイテムとして便利にお使いいただけます。
普通ホース(内径12〜15mm/外径21mm)に対応。

材質ABS・POM ダークブルー 質量(g)28 接続方式ホース-ホース 適合ホース外径(Φmm)21 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)3.3×3.3×5.5 適合ホース内径(Φmm)12〜15

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
29188469
2025-12-07
用途:
農作業
南森町佐野法律特許事務所 様 (サービス業)

定番通りの使い勝手で満足しております。繰り返しの購入です。
農作業をしていると誤ってホースを切ってしまうので、毎度お世話になっております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ニップル・コネクタ・ホース継手・固定具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする