ちどり産業
ちどり産業の ゴミ箱
ちどり産業の ふた無しゴミ箱
ペーパーダストBOX
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
29188995
品番
CH-505BG
在庫数量:残り1点
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥846
販売価格(税別)
アウトレット
¥949
¥
769
バスケットに入れる
ナチュラルな雰囲気ですっきりした印象のゴミ箱。
材質
ペーパー
色
ベージュ
サイズ
S
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約19.5×19.5×23.5
フタの種類
オープン式
商品タイプ
本体