ニッコー
ニッコーの ラップ・消耗品・食品包材
ニッコーの ポリ袋・ジッパー付き袋
ニッコーの 食品用ポリ袋・OPP
BOXポリ袋ハミングパック マチ付
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(200枚)
注文コード
29189476
品番
AB-3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥472
販売価格(税別)
¥
429
バスケットに入れる
BOXタイプで保管がしやすく、袋の表面にエンボス加工が施されているので開きやすくなっています。
食品の小分けやゴミ袋に便利です。
色
半透明
材質
ポリエチレン
厚さ(μm)
8
質量(g)
323
寸法(幅W×高さH)(cm)
約25×35