ボウル

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(10個) 注文コード 29190097 品番 T-1610AL
在庫数量:残り21点
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥164
販売価格(税別) アウトレット
¥199149

耐水・耐油性に優れた、汁物にも安心な紙製食器。電子レンジOK。

材質紙(フレッシュパルプ)、内面ポリプロピレンラミネート加工 容量(mL)160 寸法(直径Φ×高さH)(mm)105(【内】95、【底】75)×30
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする