フローリング用ウェットシート

(1件のレビュー)
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(20枚) 注文コード29190578 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥197
販売価格(税別)
179

油汚れをしっかり除去してスッキリ香る。

使用場所フローリング 材質シート:レーヨン・ポリエステル、液剤:エタノール・界面活性剤・d-リモネン・パラペン 質量(g)10 香りオレンジオイル 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)30×20×0.05

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
29190578
2023-06-05
用途:
水タイプに変えて
株式会社吉田製作所 様

これまで普通のウェット水タイプを使ってきましたが、汚れ落とし特に油汚れ落としを強化したいため導入してみました。
いまのところ特別な効果は感じられません。
弱アルカリ性のスプレーをした方が良く落ちます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掃除シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする