フローリング用ウェットシート

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(20枚) 注文コード29190614 品番-
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は119円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥101
販売価格(税別)
92

ベタつき汚れに爽やか水拭き。

タイプウェットシート 材質シート:レーヨン・ポリエステル、薬剤:エタノール・界面活性剤・パラペン・香料 質量(g)10 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)30×20×0.05

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-07
用途:
エンジンルームのメンテナンスに♪
医療・福祉・介護関連業

エンジンルームの作業の際の油脂類の汚れをふき取る際に使用しています!
手の指の黒い油汚れがビックリする位に取れます!
お値段もお得でおすすめですね♪

2025-03-08
用途:
あらゆるところの掃除
自動車・二輪車・自転車関連業

コスパがよいので、あらゆるところに使い捨てとして掃除の際に使用しています。匂いもなく、リピしています。

2024-09-19
用途:
自宅のフローリングの掃除・ふき掃除に使用します。
ムラマロ農園 様 (農・林・水産業)

汚れが良く落ちるし、一枚一枚しっかりしたシートです。何度もリピしてます。

対象商品:
29190614
2024-01-23
用途:
掃除用
運輸・通信業

100均で購入するより安くいつも購入してます。
開封してしばらくしても水分がないこともないです。

対象商品:
29190614
2024-02-02
用途:
ハウスクリーニング
株式会社デックル 様 (サービス業)

お部屋のフローリング、トイレその他作業で
綺麗に仕上がりました。

対象商品:
29190614
2023-09-01
用途:
日々の清掃
教育・研究機関

日々の清掃でたくさん使うので、コスパが良くて助かります。

対象商品:
29190614
2022-10-05
用途:
ふき掃除
適斎塾 様

除菌効果もあるので、コロナ禍での掃除に活躍しています。

対象商品:
29190614
2021-03-25
用途:
床の清掃
株式会社吉田製作所 様

低価格ですがしっかりしていて使用上は特に問題ありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フローリングワイパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする