CONDOR(山崎産業)
CONDOR(山崎産業)の 掃除用具
CONDOR(山崎産業)の フローリングワイパー
CONDOR(山崎産業)の フローリングワイパー用シート
ハイマジックウェットモップ スペア
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋
注文コード
29190675
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,180
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
油汚れこびりつきもかきとる!
材質
モップ糸/ポリエステル、ナイロン拭きサイズ:約13cm×26cm
質量(g)
45
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約26×14×2
繰り返し・詰め替え
対応