大和物産
大和物産の ラップ・消耗品・食品包材
大和物産の 割箸/楊枝/調理用糸
大和物産の 割箸
節付 竹天削箸
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(100膳)
注文コード
29190964
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥483
販売価格(税別)
¥
439
バスケットに入れる
折れにくくキレイに割れる
長さ(cm)
20
材質
竹材
タイプ
天削箸
質量(g)
544
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
170×40×20