大和物産
大和物産の 掃除用具
大和物産の スポンジ
大和物産の ネットスポンジ
クリーンクラブカラフルメッシュスポンジ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
注文コード
29191418
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥152
販売価格(税別)
¥
138
バスケットに入れる
モノタロウではこんなお得な商品も!
ネットクリーナー
モノタロウ
¥
89
¥
98
税込
材質
ポリエステルネット・ポリウレタンフォーム
用途
コップ洗い・油汚れに
質量(g)
33
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
14×7.5×2
アズワン品番
65-0383-06
繰り返し・詰め替え
対応