大和物産
大和物産の イベント・ノベルティ・行楽用品
大和物産の アウトドア・行楽用品
大和物産の クッキング&テーブルウェア
アルミタレ皿
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(8枚)
注文コード
29191436
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥219
販売価格(税別)
¥
199
バスケットに入れる
材質
アルミニウム箔
用途
バーベキューの取り皿に
質量(g)
51
規格
13.5cm
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
13.5×13.5×5