リス
リスの キッチン・調理用品
リスの ボール・ざる・漬物・米びつ
リスの 漬物樽・漬物容器
ハイペット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
29192005
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
家庭で手軽に浅漬けを楽しめるハンドルを回して加圧する卓上タイプの漬け物器。
少量の野菜に適したコンパクトサイズ。蓋は開閉がラクなワンタッチロック式。
材質
本体:ポリスチレン、蓋・キャップ:AS樹脂、ストッパー:ABS樹脂、押し板・押し棒・バネ止め:ポリエチレン、バネ:18-8ステンレス鋼
仕様
R-10
色
グリーン
容量(mL)
840
質量(g)
252
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約14.6×14.6×12.2