ワンハンドパッキンペール

(3件のレビュー)
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード29192425 品番GBED004
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

臭いがもれにくいパッキン付きのごみ箱パッキンとロック機能でニオイ漏れを軽減できる33リットルのごみ箱。
生ゴミやおむつ、ペット用品など、においの気になるものに。コンパクトサイズだから置き場所も自在。
フタの内側にパッキンがついています。軽く握ってロック解除できるので簡単。
複数個使用する場合、容器側面に連結できます。

容量(L)33 ベージュ 材質本体:PP(ポリプロピレン)、パッキン:PE(ポリエチレン) 形状角形 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)31.9×44.4×52.2

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
29192425
2024-08-27
用途:
介護
てつどうもけい屋のオヤジ 様 (卸売・小売業)

介護のトレーニングパンツ専用のごみ箱として購入しました。蓋を閉めてしまえば、においも漏れません。サイズも丁度良く、邪魔にもなりません。

対象商品:
29192425
2020-11-24
用途:
職場のゴミ分別
サービス業

蓋がしっかりと閉まり匂いが漏れない構造になっているため安心してゴミ分別(食後のガラ等)ができ、大変重宝しています。

対象商品:
29192425
2019-12-17
用途:
仕掛かり品の作業途中の保管用

連結可能でフタと取っ手が付いたペールを探していました。
下に向かって細くなるテーパー状のため単体では少し頼りなく思えましたが、連結すれば倒れにくく、作業場内を区切るための簡易なパーティション代わりにもなって便利です。
フタがしっかり閉まるので仕掛かり品を入れたままにしてもホコリをかぶることがないのは助かります。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

バケツの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bucket/
2023-01-13

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする