曜日別特売
DL6386 プレゼントにぴったりなスイーツパック 貝印 29192669

プレゼントにぴったりなスイーツパック

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1袋(5枚)注文コード29192669品番DL6386
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥428
販売価格(税別)
389

プレゼントするのが楽しくなるスイーツパッククッキーやスティック状のケーキを入れて、プレゼントに。
かわいい!ハート柄入り!簡単便利!シール式。

材質ポリプロピレン幅(mm)120厚さ(mm)0.03ハート高さ(mm)200寸法(幅W×高さH)(mm)【使用時】200×120耐冷温度(℃)-30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

袋・ラッピング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする