スナックケース

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 サイズM 注文コード29193159 品番B-1704FR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はサイズなど3種類から選べます 他の種類を見る

抗菌効果密封保存食材の新鮮さを持続できるスナックケースです。海苔やスライスチーズ等の保存に適しています。小さめスクエア型Sサイズ。
銀イオンAg+効果で雑菌の繁殖を抑えます。シリコーン配合されていて油汚れなどの落としにくい汚れがつきにくい。耐熱性を備え、フタを外して電子レンジでの温めができます。
取っ手つきなので容器が熱くても大丈夫。フタが平らで同じ商品はもちろんのこと、同シリーズ商品を重ねられます。同シリーズのサイズ違いは、入れ子ですっきり収納可能。
ベーシックな「KEEPER」シリーズ380mL角型シールフタでしっかり密閉。

容量(mL)700 材質本体:ポリプロピレン、フタ:ポリエチレン 形状角形 サイズM 質量(g)77 耐熱温度(℃)140(フタ60) 耐冷温度(℃)-20(フタ:-30) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)12.8×15.2×5.4 電子レンジ○(蓋除く)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする