ST-04 サッ取り 仕切り板 吉川国工業所 29193353

ST-04 サッ取り 仕切り板 吉川国工業所 29193353
ST-04 サッ取り 仕切り板 吉川国工業所 29193353

サッ取り 仕切り板

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個セット内容仕切り板(高さ83×長さ250mm)×3枚/シングルスタンド3個/クロススタンド1個注文コード29193353品番ST-04
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥581
販売価格(税別)
528

引出し内の整理整頓に引き出しの中を整理整頓!仕切り板とスタンドで、間仕切り自由自在。
スタンド式なので1枚でも自立し、タテだけ、ヨコだけの仕切り方もOK!
シングルスタンドとクロススタンドを使って連結させたり、十字やT字に区切ったり、思い通りに仕切れます。
仕切り板は1cmきざみでカッターなどで簡単にカットできます。

セット内容仕切り板(高さ83×長さ250mm)×3枚/シングルスタンド3個/クロススタンド1個材質ポリプロピレンサイズS
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

什器用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする