分別引出ステーション

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 29193563 品番 BW-3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,238
販売価格(税別)
8,398

縦型引き出し分別ダストボックスキッチンのゴミをひとまとめに、プラスチック製の分別ごみ箱。引き出しタイプのスリムな設計!
省スペースに設置できます。色がホワイトにリニューアルされました。縦に段を追加してジョイントができます。
設置するスペースや分別するモノの種類・量に応じて積み足して使えます。
ポリ袋を引き出しの左右にあるスリットに引っ掛けるだけでセットOK!

材質ポリプロピレン 容量(L)20×3段 質量(kg)6 ホワイト タイプワイド 段数3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)255×465×785

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「分別用ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする