曜日別特売
- ダストBOX さざ波 橋本達之助工芸 29193983

ダストBOX さざ波

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
アイボリー
内容量1個注文コード29193983品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

波模様が施された「和」デザイン!ごみ箱Sサイズさざ波をモチーフに、塗り職人がひとつひとつ描き上げたダストボックスSサイズです。
紀州漆器の職人技が生かされた逸品で、気品漂う雰囲気が感じられます。使いやすいシンプルな筒型で、和室やリビング、どんな空間にも調和します。
和を感じさせる色使いで気持ちを和ませます。内側ブラックカラーの引き締め色で高級感が漂います。

容量(L)3.4アイボリー材質/仕上ABS樹脂/ウレタン塗装質量(g)380寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)15.6×15.6×20フタの種類オープン式商品タイプ本体
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする