連結鉢 タワーポット

(6件のレビュー)
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード29194419 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥208
販売価格(税別)
189

鉢を積み重ねてストロベリーポットのようにできる植木鉢鉢を積み重ねてストロベリーポットのようにできる植木鉢。
単品使用はもちろん、鉢を2〜3個積み重ねても使用可能。

容量(L)4 材質ポリプロピレン チョコブラウン 寸法(mm)238×238×高130 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-27
用途:
苺の子苗用に
その他業種

親株からランナーがいっぱい出ているので子株専用にと思い、お安いので10個まとめて購入。

対象商品:
29194419
2022-06-27
用途:
園芸

お値段が安かったので試しに購入してみました。
思っていたより大きくて、沢山の土が入りそうです!
イチゴに良さそうです。
次回も買って、多肉の寄せ植えに使おうかと思っています。
プラスチックの質感は、100均の安い鉢のような感じです。

1人が参考にしています
対象商品:
29194419
2022-03-18
用途:
イチゴの苗を植え付けた
運輸・通信業

きれいの植え付け庭の配置整理ができよかった。少しサイズが小さかったかと思いますが、イチゴの結実を楽しみにしています。他の観葉植物にも活用してみる予定。

2人が参考にしています
対象商品:
29194419
2021-03-14
用途:
いちごの苗を植えるため
農・林・水産業

いちごの苗が6株届く予定でしたので、それに合わせて2鉢注文しました。鉢底にたくさん排水口があるのでいちごの根が蒸れなくてよいです。連結鉢タワーポットですが、いちごの株が大きいので鉢を別々に置いて大きく育てることにしました。いちご用の土を入れても大変軽いので、よく陽が当たるように移動する時も楽です。

2人が参考にしています
対象商品:
29194419
2020-07-23
用途:
イチゴの苗用

イチゴの苗を人にあげるのに、二段重ねで使用。
オシャレで可愛いと喜ばれました。
価格がやすいのもいいですね。
何色かあるともっと良いのですが、価格が上がりますね。

対象商品:
29194419
2024-10-16
用途:
イチゴの植え付け

イチゴには小さすぎる。商品説明がイチゴポットの様に花の寄せ植えに使えると書いてある様にこれはイチゴポットとしては小さすぎるもの。イチゴポットとして使えるかの様に誤解させるのは問題。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする