ゴミ袋ホルダー スーパーバッグホルダー

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード29194629 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

幅が調節できるゴミ袋スタンドレジ袋を引っ掛けて、簡易ごみ箱として利用できるレジ袋スタンド。
横幅が調節可能なので、場所やごみの量に合わせて幅を変えられます。キッチンなどのちょっとした隙間にすっきり収まります。
車のゴミ箱、アウトドアでの使用にもおすすめ。スリット入りで、レジ袋を複数掛けられるので、空き缶やペットボトルの分別に便利

ホワイト 材質ポリプロピレン 使用時の寸法(幅W×奥行D1×高さH1)(mm)320×375×450 収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×375×450

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
29194629
2021-05-07
用途:
ゴミの分別
サービス業

ゴミの分別に細かく分けられてとても良いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする