TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]
TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]の 洗面所・トイレ
TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]の トイレ用品
TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]の 便器・タンク
トンボ 洋式便座 据置型
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
29194647
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
工事不要。和式トイレが洋式トイレに和式トイレにかぶせるだけで洋式に早変わりする洋式便座段差のない和式トイレに据置いて使用するSGマーク認定商品なので安全、安心して使用できる。
材質
本体・他:ポリプロピレン、便座軸:スチール、脚ゴム:NRゴム
耐荷重(kg)
100以下
寸法(cm)
56×43.5×39.5