平干し ネット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード29194778 品番SW-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

型崩れしやすいニットを平干しできる洗濯物干し!洗濯ハンガーだと型崩れしやすい服を、平置きで乾燥させたい時に便利。
平干し指定のある服や、デリケートなニット製品の洗濯物干しに最適。
72cm角のワイドサイズで、大きめの服も十分干せる物干しを使用しないときは、コンパクトに折りたためる。
吊り下げての収納も可能。複数購入して、2段、3段と積み重ねると、複数枚同時に平干し可能。

材質本体:ABS樹脂、ネット:ポリエステル、金属部分:ステンレス 質量(g)460 耐荷重(kg)3 使用時の寸法(幅W×奥行D1×高さH1)(mm)720×720×160 収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×160×600

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする