ゴミ箱 4L ウェイビー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード29195155 品番WB12-304
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799

波形のスイングペール上質なファニチャーを想わせるダストボックス。ダンボールの波々を表現したデザイン。
ロングライフに愛され続けている。フタはスイングタイプで簡単開閉。バストイレタリードレッサーまわりでも活躍。

材質ポリプロピレン 容量(L)4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)114×202×306 耐熱温度(℃)120 耐冷温度(℃)-20 フタの種類スイング式 商品タイプ本体+フタ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする