鈴木産業
鈴木産業の 軍手
鈴木産業の 綿混・混紡軍手
作業軍手
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(12双)
注文コード
29195889
品番
G-12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥681
販売価格(税別)
¥
619
バスケットに入れる
お得な12双組
全長(cm)
約23
中指長(cm)
8
手の平幅(cm)
9
材質
ポリエステル・綿・その他
ゲージ数
7
入数(双)
12
サイズ
フリー
糸本数(本)
2
質量(g/ダース)
480
RoHS指令(10物質対応)
対応