鈴木産業
鈴木産業の 軍手
鈴木産業の 綿混・混紡軍手
富嶽 日本一
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(12双)
注文コード
29195925
品番
G-18
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
軍手中の十八番
全長(cm)
約23
中指長(cm)
8
手の平幅(cm)
9
材質
ポリエステル・綿・その他
ゲージ数
7
入数(双)
12
糸本数(本)
2
RoHS指令(10物質対応)
対応