鈴木産業
鈴木産業の 軍手
鈴木産業の 純綿軍手
純綿軍手
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(2双)
注文コード
29195968
品番
34-2P
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥351
販売価格(税別)
¥
319
バスケットに入れる
純綿5本編の厚手
ゲージ数
7
材質
綿
入数(双)
2
全長(cm)
約23
糸本数(本)
5
中指長(cm)
7.5
手の平幅(cm)
9
RoHS指令(10物質対応)
対応